Especificaciones
Dimensiones
- En general Grosor1 pulg.
- En general Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- GradoO
- Número de stock del fabricante61463685755
- Número de Upc del fabricante614636857558
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónEZ EDGE AE6
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO61463685755
Descripción general
- Una práctica combinación de lados de grano grueso y fino de India, nuestro abrasivo de óxido de aluminio de corte suave
- Utilice el lado grueso para reparar los bordes dañados y, a continuación, utilice el lado fino para obtener un borde aún más afilado
- El uso de estas piedras con aceite mejora la acción de afilado y minimiza la obstrucción de la superficie de las piedras
- La longitud es compatible con cuchillas más largas comunes a los cuchillos de cocina