Especificaciones
Dimensiones
- En general Grosor1 pulg.
- En general Ancho3 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- GradoH
- Número de stock del fabricante61463689508
- Número de Upc del fabricante614636895086
- Cantidad del paquete1
- Especificación8000 GRIT
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO61463689508
Descripción general
- Sistema de cuatro piedras sintéticas diseñadas para trabajar juntas, con agua para un afilado rápido y un acabado fino
- Más suave que los tonos de aceite tradicionales: proporciona una acción de golpeo para obtener resultados excelentes con baja presión
- Codificado por color con grano: grano 220 para reparar herramientas dañadas gravemente, grano 1000 para el corte inicial, grano 4000 para un acabado excelente y grano 8000 para el pulido
- Mejor opción para producir bordes superiores para planos y cinceles rectos