Motion
66261132813

NORTON ABRASIVES
66261132813

4-1/2 x 7/8 in Disco de aleta plana de plástico Red Heat R983 Tipo 27 40 Grit R983 Alúmina cerámica
Artículo MI #10957569
No. Fabricante 66261132813
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261132813

4-1/2 x 7/8 in Disco de aleta plana de plástico Red Heat R983 Tipo 27 40 Grit R983 Alúmina cerámica
Artículo MI #10957569
No. Fabricante 66261132813
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos con solapa,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
  • Tipo de disco
    Disco de solapa plana de plástico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66261132813
  • Número de Upc del fabricante
    662611328135
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    10
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Calor rojo
  • Forma
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66261132813 DISCOS DE SOLAPA
  • Disco de aleta plana tipo 27 con mezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio de primera calidad y amolado autoafilable avanzado que ayuda a minimizar el calor para ofrecer un rendimiento y eficiencia superiores en materiales difíciles de amolar, acero al carbono suave y metal ferroso/fundición
  • Refuerzo de peso Y mejorado y más grueso que proporciona una mayor durabilidad y un menor desgaste del filo
  • La cara plana y la placa de soporte de plástico recortable Tipo 27 hacen que sea la mejor opción para el acabado
  • Excelente opción para la mezcla de grano grueso, desbarbado y eliminación de material

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo