Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Disco Diámetro5 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje5/8 en 11
- Peso0.5 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos con solapa,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- Descripción Palabra claveDisco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
- Tipo de discoDisco de solapa plana de plástico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante77696090141
- Número de Upc del fabricante776960901410
- RPM Máx.12000 rpm
- Velocidad máxima12000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Cantidad del paquete10
- Cantidad del paquete1
- SerieBlaze
- FormaTipo 27
- UPC_NO77696090141
Descripción general
- El disco de aleta plana tipo 27 con grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
- La placa de soporte de plástico flexible de ajuste rápido ofrece cierta adaptabilidad adicional y establece el estándar de la industria en cuanto a capacidad de ajuste
- La mejor opción para la mezcla de grano grueso, el desbarbado y la eliminación de material