Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Disco Diámetro6 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje5/8 en 11
- Peso0.55 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos con solapa,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- Descripción Palabra claveDisco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
- Tipo de discoDisco plano de fibra de vidrio HD
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66261132145
- Número de Upc del fabricante662611321457
- RPM Máx.10200 rpm
- Velocidad máxima10200 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Cantidad del paquete10
- Cantidad del paquete1
- SerieBlaze
- FormaTipo 27
- UPC_NO66261132145
Descripción general
- El disco de aleta plana tipo 27 con grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado, al tiempo que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
- Las aletas gigantes/de alta densidad y funcionamiento suave mejoran la vida útil y hacen que actúen como granos más finos, absorbiendo más vibraciones y aumentando la comodidad del operador
- La mejor opción para la mezcla de grano grueso, el desbarbado y la eliminación de material