Motion
66623399066

NORTON ABRASIVES
66623399066

6 x 7/8 in Disco de aleta cónica de fibra de vidrio BlueFire Tipo 29 P24 Grit R884P Alúmina de circonio
Artículo MI #10957594
No. Fabricante 66623399066
Precio21.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399066

6 x 7/8 in Disco de aleta cónica de fibra de vidrio BlueFire Tipo 29 P24 Grit R884P Alúmina de circonio
Artículo MI #10957594
No. Fabricante 66623399066
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
Precio21.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos con solapa,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
  • Tipo de disco
    Disco de solapa cónico de fibra de vidrio
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    P24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66623399066
  • Número de Upc del fabricante
    666233990664
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Velocidad máxima
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    10
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    BlueFire
  • Forma
    Tipo 29
  • UPC_NO
    66623399066

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399066 DISCOS DE SOLAPA
  • Los discos de aleta cónicos tipo 29 con alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporcionan un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
  • Las solapas de poliéster/algodón en ángulo proporcionan un mayor contacto con la superficie y son la mejor opción cuando la velocidad de finalización del trabajo y la eliminación de existencias son consideraciones principales
  • se puede utilizar en el contorno y el trabajo de aristas
  • Sus placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son la configuración de placa más popular debido a su alta resistencia, peso ligero, capacidad de absorber vibraciones y comodidad del operador
  • Excelente opción para la mezcla de grano grueso, desbarbado y eliminación de material

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo