Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud del bloque38 mm
- Ancho del bloque25 mm
- Diámetro7 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje7/8 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
- Ancho general25 mm
- Diámetro de la almohadilla7 pulg.
- Tamaño7 x 7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Color del material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos con solapa,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoMontaje central
- Tipo de montaje posteriorMontaje central
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónMontaje central
- País de origenFrancia
- Tipo de acoplamiento de discoMontaje central
- Tipo de discoDisco de solapa cónico de fibra de vidrio
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP24 Grit
- Número de granoP24
- Código de armonización6805.10
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66623399196
- Número de Upc del fabricante666233991968
- Aplicación del materialSerie 300 , Serie 400 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.8600 rpm
- Velocidad máxima8600 rpm
- Tipo de mineralAlúmina de circonio
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete1
- FormaTipo 29
- Material de piedraAlúmina de circonio
- Forma de piedraTipo 29
- UPC_NO66623399196
Descripción general
- Los discos de aleta cónicos tipo 29 con alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporcionan un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Las solapas de poliéster/algodón en ángulo proporcionan un mayor contacto con la superficie y son la mejor opción cuando la velocidad de finalización del trabajo y la eliminación de existencias son consideraciones principales
- se puede utilizar en el contorno y el trabajo de aristas
- Sus placas de respaldo de fibra de vidrio/resina son la configuración de placa más popular debido a su alta resistencia, peso ligero, capacidad de absorber vibraciones y comodidad del operador
- Excelente opción para la mezcla de grano grueso, desbarbado y eliminación de material