Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos de fibra recubiertos,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoSujeción de cambio de velocidad
- Tipo de montaje posteriorSujeción de cambio de velocidad
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- Colorear cuando esté secoNaranja
- Tipo de conexiónSujeción de cambio de velocidad
- Material de contactoAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoSujeción de cambio de velocidad
- Tipo de discoDisco de bloqueo de fibra
- ECCNEAR99
- Grit FEPA24 Grit
- Número de grano24
- Código de armonización6805.10
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66261023269
- Número de Upc del fabricante662610232693
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
- RPM Máx.20000 rpm
- Velocidad máxima20000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Tipo de montajeSujeción de cambio de velocidad
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoSujeción de cambio de velocidad
- Material de piedraAlúmina cerámica premium
- UPC_NO66261023269
Descripción general
- El grano de microfractura de alúmina 100% cerámica expone constantemente bordes de grano más afilados para proporcionar una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- El tratamiento autolubricante de la ayuda de rectificado ofrece el corte más fresco en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
- La mejor opción para aplicaciones de biselado, mezcla, desbarbado y eliminación de material de disco de fibra de grano grueso
- y el montaje de eje Speed-Change proporciona cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas