Motion
66254468389

NORTON ABRASIVES
66254468389

Norton - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 24 , color naranja
Artículo MI #10957612
No. Fabricante 66254468389
Precio9.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254468389

Norton - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 24 , color naranja
Artículo MI #10957612
No. Fabricante 66254468389
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
Su precio$9.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    Sujeción Speed-Lok
  • Tipo de montaje posterior
    Sujeción Speed-Lok
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Sujeción Speed-Lok
  • Material de contacto
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Sujeción Speed-Lok
  • Tipo de disco
    Disco transparente de bloqueo de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    24 Grit
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6805.10
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66254468389
  • Número de Upc del fabricante
    662544683899
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Velocidad máxima
    13000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo de montaje
    Sujeción Speed-Lok
  • Número de orificios de vacío
    3
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    Sujeción Speed-Lok
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    66254468389

Descripción general

Descripción del fabricante
66254468389 DISCOS DE FIBRA
  • El grano de microfractura de alúmina 100 % cerámica expone constantemente bordes de grano más afilados para aumentar significativamente la tasa de corte y la vida útil sobre los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • El tratamiento autolubricante de la ayuda de rectificado ofrece el corte más fresco en acero inoxidable, aceros de alta aleación, superaleaciones, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • La mejor opción de disco de fibra de grano grueso combinada con el diseño de orificio patentado AVOS para la vista de la superficie proporciona un corte agresivo y reduce el calor hasta en un 30 por ciento para una vida útil del disco más larga
  • El montaje de eje Speed-Lok permite realizar cambios de disco rápidos, fáciles y sin herramientas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"