Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos de fibra recubiertos,Discos
- AplicaciónDesbarbado,Limpio y detalle,Acabado,Retirada de existencias,Biselado,Mezcla
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- Colorear cuando esté secoNaranja
- Material de contactoHierro fundido, aceros duros al carbono, aceros para herramientas
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de discoDisco de bloqueo de fibra
- ECCNEAR99
- Grit FEPA50 Grit
- Número de grano50
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante69957370206
- Número de Upc del fabricante699573702062
- Aplicación del materialHierro fundido,Aceros al carbono duros,Aceros para herramientas
- RPM Máx.11000 rpm
- Velocidad máxima11000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica premium
- UPC_NO69957370206
Descripción general
- El grano de microfractura de alúmina cerámica mejorado expone constantemente bordes de grano más afilados para aumentar significativamente la tasa de corte y la vida útil sobre los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Diseño no extragrande para acero al carbono y materiales blandos para moler y diseño extragrande para acero inoxidable y materiales difíciles de moler
- La mejor opción para aplicaciones de biselado, mezcla, desbarbado y eliminación de material de amoladora de ángulo recto de disco de fibra de grano grueso