Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje7/8 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño4-1/2 x 7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de fibra recubiertos,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoMontaje central
- Tipo de montaje posteriorMontaje central
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónMontaje central
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoMontaje central
- Tipo de discoDisco de fibra
- ECCNEAR99
- Grit FEPA36 Grit
- Número de grano36
- Código de armonización6805.30.1000
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66254400694
- Número de Upc del fabricante662544006940
- Aplicación del materialSerie 300 , Serie 400 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.11000 rpm
- Velocidad máxima11000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO66254400694
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio premium con revestimiento de parafina proporciona una excelente tasa de corte en aluminio y otros metales blandos
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- Buena elección de grano grueso para metales blandos cuando se requiere una opción económica