Motion
69957370195

NORTON ABRASIVES
69957370195

Norton - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #10957652
No. Fabricante 69957370195
Precio4.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957370195

Norton - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #10957652
No. Fabricante 69957370195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño
    4-1/2 x 7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Desbarbado,Limpio y detalle,Acabado,Retirada de existencias,Biselado,Mezcla
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Material de contacto
    Hierro fundido, aceros duros al carbono, aceros para herramientas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de disco
    Disco de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    69957370195
  • Número de Upc del fabricante
    699573701959
  • Aplicación del material
    Hierro fundido,Aceros al carbono duros,Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    69957370195

Descripción general

Descripción del fabricante
69957370195 DISCOS DE FIBRA
  • El grano de microfractura de alúmina cerámica mejorado expone constantemente bordes de grano más afilados para aumentar significativamente la tasa de corte y la vida útil sobre los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Diseño no extragrande para acero al carbono y materiales blandos para moler y diseño extragrande para acero inoxidable y materiales difíciles de moler
  • La mejor opción para la limpieza de amoladoras de ángulo recto de disco de fibra de grano medio, detalles y eliminación de óxido EDIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo