Motion
66254400700

NORTON ABRASIVES
66254400700

Norton - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 80 , color marrón
Artículo MI #10957662
No. Fabricante 66254400700
Precio3.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254400700

Norton - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 80 , color marrón
Artículo MI #10957662
No. Fabricante 66254400700
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
Precio3.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño
    4-1/2 x 7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    Montaje central
  • Tipo de montaje posterior
    Montaje central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    Montaje central
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Montaje central
  • Tipo de disco
    Disco de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    80 Grit
  • Número de grano
    80
  • Código de armonización
    6805.30.1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66254400700
  • Número de Upc del fabricante
    662544007008
  • Aplicación del material
    Serie 300 , Serie 400 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, hierro fundido, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    66254400700

Descripción general

Descripción del fabricante
66254400700 DISCOS DE FIBRA
  • El abrasivo de óxido de aluminio premium con revestimiento de parafina proporciona una excelente tasa de corte en aluminio y otros metales blandos
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano grueso para metales blandos cuando se requiere una opción económica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"