Motion
69957370199

NORTON ABRASIVES
69957370199

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #10957716
No. Fabricante 69957370199
Precio5.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957370199

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica de primera calidad, material de respaldo de fibra, grano 60 , color naranja
Artículo MI #10957716
No. Fabricante 69957370199
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
Precio5.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 x 7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Desbarbado,Limpio y detalle,Acabado,Retirada de existencias,Biselado,Mezcla
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Material de contacto
    Hierro fundido, aceros duros al carbono, aceros para herramientas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de disco
    Disco de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    69957370199
  • Número de Upc del fabricante
    699573701997
  • Aplicación del material
    Hierro fundido,Aceros al carbono duros,Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    69957370199

Descripción general

Descripción del fabricante
69957370199 DISCOS DE FIBRA
  • El grano de microfractura de alúmina cerámica mejorado expone constantemente bordes de grano más afilados para aumentar significativamente la tasa de corte y la vida útil sobre los discos de alúmina cerámica mezclados/de baja relación de la competencia
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Diseño no extragrande para acero al carbono y materiales blandos para moler y diseño extragrande para acero inoxidable y materiales difíciles de moler
  • La mejor opción para la limpieza de amoladoras de ángulo recto de disco de fibra de grano medio, detalles y eliminación de óxido EDIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"