Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.-24
- Tamaño del eje3/8 pulg.-24
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.-24
- Diámetro5 pulg.
- Dimensiones5 x 3/8-24 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Tamaño del orificio3/8 pulg.-24
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo abrasivoAlmohadillas de respaldo,accesorios
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, doblado, desbarbado, acabado, retirada de pintura, pulido, eliminación de óxido, arena, retirada de existencias, pelado
- País de origenEstados Unidos de América
- ECCNEAR99
- Código de armonización6805.30
- Número de stock del fabricante63642503029
- Número de Upc del fabricante636425030294
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de respaldo,accesorios
- UPC_NO63642503029