Motion
63642503030

NORTON ABRASIVES
63642503030

5 x 7/16 - 20 in Almohadilla de respaldo AVOS de densidad media Speed-Lok triangular sin vacío para discos de fibra
Artículo MI #10957807
No. Fabricante 63642503030
Precio51.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642503030

5 x 7/16 - 20 in Almohadilla de respaldo AVOS de densidad media Speed-Lok triangular sin vacío para discos de fibra
Artículo MI #10957807
No. Fabricante 63642503030
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
Precio51.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/16 pulg. - 20
  • Tamaño del eje
    7/16 pulg. - 20
  • Diámetro del orificio central
    7/16 pulg. - 20
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Dimensiones
    5 x 7/16 - 20 pulg.
  • Diámetro del disco
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/16 pulg. - 20
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, doblado, desbarbado, acabado, retirada de pintura, pulido, eliminación de óxido, arena, retirada de existencias, pelado
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8467.99.0190
  • Número de stock del fabricante
    63642503030
  • Número de Upc del fabricante
    636425030300
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • UPC_NO
    63642503030

Descripción general

Descripción del fabricante
63642503030 ACCESORIOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good