Motion
66254492277

NORTON ABRASIVES
66254492277

4-1/2 x 5/8-11 in Almohadilla de respaldo de cara lisa sin vacío de densidad media para discos de fibra y no tejidos
Artículo MI #10957809
No. Fabricante 66254492277
Precio59.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254492277

4-1/2 x 5/8-11 in Almohadilla de respaldo de cara lisa sin vacío de densidad media para discos de fibra y no tejidos
Artículo MI #10957809
No. Fabricante 66254492277
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
Precio59.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    4-1/2 x 5/8-11 pulg.
  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, doblado, desbarbado, acabado, retirada de pintura, pulido, eliminación de óxido, arena, retirada de existencias, pelado
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8467.99.0190
  • Número de stock del fabricante
    66254492277
  • Número de Upc del fabricante
    662544922776
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • UPC_NO
    66254492277

Descripción general

Descripción del fabricante
66254492277 ACCESORIOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good