Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11/16 pulg.
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Disco Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio11/16 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Diámetro total1-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla1-1/2 pulg.
- Tamaño1-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca11/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos de cambio rápido,Discos
- AplicaciónExtracción de material, plegado, desbarbado
- Tipo de archivo adjuntoTS (Tipo II)
- Tipo de montaje posteriorTS (Tipo II)
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Colorear cuando esté secoNegro
- Tipo de conexiónTS (Tipo II)
- Material de contactoAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoTS (Tipo II)
- Tipo de discoDisco de tela de cambio rápido
- ECCNEAR99
- Grit FEPA50 Grit
- Número de grano50
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante66261132707
- Número de Upc del fabricante662611327077
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
- RPM Máx.30000 rpm
- Velocidad máxima30000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Tipo de montajeTS (Tipo II)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTS (Tipo II)
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO66261132707
Descripción general
- La mezcla abrasiva de alúmina cerámica de primera calidad y la adhesión avanzada del grano promueven cortes más rápidos y duran más que los discos de óxido de aluminio y circonio en la mayoría de las aplicaciones
- La estructura de soporte Plus de 1 capa y peso en Y ofrece durabilidad con mayor adaptabilidad en superficies contorneadas o en cualquier aplicación donde se necesite mayor flexibilidad
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante proporciona un corte frío en materiales difíciles de amolar
- El grano grueso sobresale en la eliminación de material, la mezcla de soldadura y el desbarbado de acero inoxidable, fundición y aceros al carbono blandos