Motion
78072709008

NORTON ABRASIVES
78072709008

Norton - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #10957826
No. Fabricante 78072709008
Precio3.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072709008

Norton - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #10957826
No. Fabricante 78072709008
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
Precio3.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Tamaño
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    biselado, plegado, reparación de la superficie del panel corporal, limpieza y detalles, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, eliminación de óxido, lijado, suavizado, eliminación de existencias, preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Adhesivo sensible a la presión
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de disco
    Disco de tela de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    36 Grit
  • Número de grano
    36
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    78072709008
  • Número de Upc del fabricante
    780727090088
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Hierro fundido, Hierro gris, Aceros al carbono duro, Aceros para herramientas
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    78072709008

Descripción general

Descripción del fabricante
78072709008 DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO
  • Nuestro grano 100% cerámico expone constantemente bordes más afilados para ofrecer la máxima productividad con los costes generales más bajos frente a los discos cerámicos de menor relación de la competencia
  • El fuerte soporte de fibra, más pesado y más rígido que los discos de tela convencionales, añade resistencia y resistencia al desgarro, y permite una presión adicional para mejores resultados al rectificar materiales difíciles
  • El tratamiento avanzado de grano autolubricante proporciona el corte más fresco y tasas de corte significativamente más rápidas
  • sobresale en materiales difíciles de amolar como acero inoxidable de las series 300 y 400 y aleaciones exóticas
  • Grano grueso para la eliminación de material más rápida con la mezcla de soldadura más agresiva y tasas de desbarbado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno