Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro2 pulg.
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Tamaño2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos de cambio rápido,Discos
- Aplicaciónbiselado, plegado, reparación de la superficie del panel corporal, limpieza y detalles, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, eliminación de óxido, lijado, suavizado, eliminación de existencias, preparación de la superficie
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- Colorear cuando esté secoNaranja
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- País de origenMéxico
- Tipo de discoDisco de tela de cambio rápido
- ECCNEAR99
- Grit FEPA50 Grit
- Número de grano50
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante78072709009
- Número de Upc del fabricante780727090095
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Hierro fundido, Hierro gris, Aceros al carbono duro, Aceros para herramientas
- RPM Máx.30000 rpm
- Velocidad máxima30000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica premium
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica premium
- UPC_NO78072709009
Descripción general
- Nuestro grano 100% cerámico expone constantemente bordes más afilados para ofrecer la máxima productividad con los costes generales más bajos frente a los discos cerámicos de menor relación de la competencia
- El fuerte soporte de fibra, más pesado y más rígido que los discos de tela convencionales, añade resistencia y resistencia al desgarro, y permite una presión adicional para mejores resultados al rectificar materiales difíciles
- El tratamiento avanzado de grano autolubricante proporciona el corte más fresco y tasas de corte significativamente más rápidas
- sobresale en materiales difíciles de amolar como acero inoxidable de las series 300 y 400 y aleaciones exóticas
- Grano grueso para la eliminación de material más rápida con la mezcla de soldadura más agresiva y tasas de desbarbado