Motion
66261132732

NORTON ABRASIVES
66261132732

Norton - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 60 , color negro
Artículo MI #10957832
No. Fabricante 66261132732
Precio1.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261132732

Norton - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso en Y. Material de refuerzo de poliéster, grano 60 , color negro
Artículo MI #10957832
No. Fabricante 66261132732
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
Su precio$1.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Tamaño
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Extracción de material, plegado, desbarbado
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Colorear cuando esté seco
    Negro
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de tela de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    60 Grit
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    66261132732
  • Número de Upc del fabricante
    662611327329
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Velocidad máxima
    30000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    66261132732

Descripción general

Descripción del fabricante
66261132732 DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO
  • La mezcla abrasiva de alúmina cerámica de primera calidad y la adhesión avanzada del grano promueven cortes más rápidos y duran más que los discos de óxido de aluminio y circonio en la mayoría de las aplicaciones
  • La estructura de soporte Plus de 1 capa y peso en Y ofrece durabilidad con mayor adaptabilidad en superficies contorneadas o en cualquier aplicación donde se necesite mayor flexibilidad
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante proporciona un corte frío en materiales difíciles de amolar
  • El grano grueso sobresale en la eliminación de material, la mezcla de soldadura y el desbarbado de acero inoxidable, fundición y aceros al carbono blandos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo