Motion
77696090140

NORTON ABRASIVES
77696090140

Norton - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 24 , color naranja
Artículo MI #10957837
No. Fabricante 77696090140
Precio4.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
77696090140

Norton - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica premium, material de respaldo de fibra, grano 24 , color naranja
Artículo MI #10957837
No. Fabricante 77696090140
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
Su precio$4.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Tamaño
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos de cambio rápido,Discos
  • Aplicación
    Extracción de material, plegado, desbarbado
  • Tipo de archivo adjunto
    TR (Tipo III)
  • Tipo de montaje posterior
    TR (Tipo III)
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    TR (Tipo III)
  • Material de contacto
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , titanio, superaleaciones
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Tipo de disco
    Disco de fibra de cambio rápido
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    24 Grit
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6805.10.00.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    77696090140
  • Número de Upc del fabricante
    776960901403
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , titanio, superaleaciones
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo de montaje
    TR (Tipo III)
  • Cantidad del paquete
    1
  • Cambio rápido
    TR (Tipo III)
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica premium
  • UPC_NO
    77696090140

Descripción general

Descripción del fabricante
77696090140 DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO
  • Nuestro grano 100% cerámico expone constantemente bordes más afilados para ofrecer la máxima productividad con los costes generales más bajos frente a los discos cerámicos de menor relación de la competencia
  • El fuerte soporte de fibra, más pesado y más rígido que los discos de tela convencionales, añade resistencia y resistencia al desgarro, y permite una presión adicional para mejores resultados al rectificar materiales difíciles
  • El tratamiento avanzado de grano autolubricante proporciona el corte más fresco y tasas de corte significativamente más rápidas
  • sobresale en materiales difíciles de amolar como acero inoxidable de las series 300 y 400 y aleaciones exóticas
  • Grano grueso para la eliminación de material más rápida con la mezcla de soldadura más agresiva y tasas de desbarbado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo