Motion
69957339969

NORTON ABRASIVES
69957339969

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, J-wt. Material de soporte, grano 120 , color marrón
Artículo MI #10957864
No. Fabricante 69957339969
Precio1.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957339969

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, J-wt. Material de soporte, grano 120 , color marrón
Artículo MI #10957864
No. Fabricante 69957339969
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
Precio1.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J-wt.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de tela recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla,Limpiar y detallar,Acabado,Preparación de la pintura,Pulido,Alimentación,Suavizado,Preparación de la superficie
  • Material de apoyo
    J-wt.
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de contacto
    Serie 300 , acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas
  • País de origen
    China
  • Tipo de disco
    Disco PSA de tela
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    120 Grit
  • Número de grano
    120
  • Código de armonización
    6805.10
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    69957339969
  • Número de Upc del fabricante
    699573399699
  • Aplicación del material
    Serie 300 , acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    69957339969

Descripción general

Descripción del fabricante
69957339969 DISCOS DE ROPA
  • El grano de óxido de aluminio proporciona un corte y una vida útil uniformes para uso general
  • Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga
  • Refuerzo flexible de algodón J-wt para mayor adaptabilidad
  • Las lengüetas permiten al operador retirar fácilmente el revestimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno