Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ-wt. Algodón
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de tela recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla,Limpiar y detallar,Acabado,Preparación de la pintura,Pulido,Alimentación,Suavizado,Preparación de la superficie
- Material de apoyoJ-wt. Algodón
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- Material de contactoSerie 300 , acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas
- País de origenChina
- Tipo de discoDisco PSA de tela
- ECCNEAR99
- Grit FEPA80 Grit
- Número de grano80
- Código de armonización6805.10
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante69957339973
- Número de Upc del fabricante699573399736
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas
- RPM Máx.10000 rpm
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO69957339973
Descripción general
- El grano de óxido de aluminio proporciona un corte y una vida útil uniformes para uso general
- Sistema de unión de resina mejorado que proporciona una vida útil más larga
- Refuerzo flexible de algodón J-wt para mayor adaptabilidad
- Las lengüetas permiten al operador retirar fácilmente el revestimiento