Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoMalla
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de red recubiertos,Discos
- AplicaciónLijado de suelos,Preparación de la pintura,Reacabado sin contaminantes,Limpiar y detalles,Reparación de la superficie del panel del cuerpo,Ralladura,Alimentación,Acabado,Retirada de existencias,Fijación de paneles de aluminio/metal,Mezcla,Relleno de cuerpo,Retirada de pintura,Reparación de cosméticos y estructuras de plástico,Retirada de óxido,Preparación de superficies
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle
- Material de apoyoMalla
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónGancho y bucle
- País de origenFrancia
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle
- Tipo de discoDisco H&L neto
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP120 Grit
- Número de granoP120
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante63642506459
- Número de Upc del fabricante636425064596
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Bronce, Hierro fundido, Cobre, Hierro dúctil, Fibra de vidrio/compuestos, Maderas duras, Aceros al carbono blandos, Maderas blandas, Pared de yeso
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío0
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO63642506459
Descripción general
- Proporciona un lijado prácticamente sin polvo para un entorno de trabajo más limpio y saludable
- La tecnología No-Fil de Norton evita las obstrucciones y crea un corte uniforme durante toda la vida útil del producto
- El soporte de autoagarre sin patrón de orificios designado es rápido y fácil de alinear con cualquier almohadilla de soporte; solo tiene que aplicarlo y listo
- La estructura abierta y el sistema de adhesión premium permiten utilizarlo en seco o en mojado para obtener resultados perfectos