Motion
63642506461

NORTON ABRASIVES
63642506461

Norton - 6 in de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de malla, grano P220, color café
Artículo MI #10957902
No. Fabricante 63642506461
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506461

Norton - 6 in de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de malla, grano P220, color café
Artículo MI #10957902
No. Fabricante 63642506461
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
Precio1.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Malla
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de red recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Lijado de suelos,Preparación de la pintura,Reacabado sin contaminantes,Limpiar y detalles,Reparación de la superficie del panel del cuerpo,Ralladura,Alimentación,Acabado,Retirada de existencias,Fijación de paneles de aluminio/metal,Mezcla,Relleno de cuerpo,Retirada de pintura,Reparación de cosméticos y estructuras de plástico,Retirada de óxido,Preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Malla
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle
  • País de origen
    Francia
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle
  • Tipo de disco
    Disco H&L neto
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P220 Grit
  • Número de grano
    P220
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    63642506461
  • Número de Upc del fabricante
    636425064619
  • Aplicación del material
    Serie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Aluminio, Latón, Bronce, Hierro fundido, Cobre, Hierro dúctil, Fibra de vidrio/compuestos, Maderas duras, Aceros al carbono blandos, Maderas blandas, Pared de yeso
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    63642506461

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCOS DE VELCRO DE MALLA 63642506461
  • Proporciona un lijado prácticamente sin polvo para un entorno de trabajo más limpio y saludable
  • La tecnología No-Fil de Norton evita las obstrucciones y crea un corte uniforme durante toda la vida útil del producto
  • El soporte de autoagarre sin patrón de orificios designado es rápido y fácil de alinear con cualquier almohadilla de soporte; solo tiene que aplicarlo y listo
  • La estructura abierta y el sistema de adhesión premium permiten utilizarlo en seco o en mojado para obtener resultados perfectos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno