Motion
77696088713

NORTON ABRASIVES
77696088713

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de 3 mil, grano P800 , color negro
Artículo MI #10957973
No. Fabricante 77696088713
Precio144.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
77696088713

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película de 3 mil, grano P800 , color negro
Artículo MI #10957973
No. Fabricante 77696088713
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
Precio144.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Película de 3 mil
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de película recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado,Microacabado,Mezcla,Reparación de la superficie del panel corporal,Limpiar y detallar,Reparación de estructuras y cosméticos de plástico,Preparación de la superficie
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle,
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle,
  • Material de apoyo
    Película de 3 mil
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Colorear cuando esté seco
    Negro
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle,
  • Material de contacto
    Fibra de vidrio/compuestos
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle,
  • Tipo de disco
    Disco H&L de película
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P800 Grit
  • Número de grano
    P800
  • Código de armonización
    6805.10
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    77696088713
  • Número de Upc del fabricante
    776960887134
  • Aplicación del material
    Fibra de vidrio/compuestos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle,
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    77696088713

Descripción general

Descripción del fabricante
77696088713 DISCOS DE VELCRO DE PELÍCULA
  • Grano de óxido de aluminio blanco y sistema de resina patentado para una mejor vida útil, velocidad de corte y acabado
  • Soporte de película de poliéster de 3 mil para una mejor flexibilidad y planitud de los discos
  • Impresión de fondo codificada por colores por tamaño de grano
  • La mejor opción para grano fino, acabado final en seco de superficies imprimadas y pintadas, barnices, compuestos y capas de gel
  • el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno