Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPelícula de 3 mil
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de película recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado,Mezcla,Reparación de la superficie del panel corporal,Limpiar y detallar,Reparación de estructuras y cosméticos de plástico,Preparación de la superficie
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPelícula de 3 mil
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoFibra de vidrio/compuestos
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco H&L de película
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP1500 Grit
- Número de granoP1500
- Código de armonización6805.10
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante77696088716
- Número de Upc del fabricante776960887165
- Aplicación del materialFibra de vidrio/compuestos
- RPM Máx.12000 rpm
- Velocidad máxima12000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO77696088716
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio blanco y sistema de resina patentado para una mejor vida útil, velocidad de corte y acabado
- Soporte de película de poliéster de 3 mil para una mejor flexibilidad y planitud de los discos
- Impresión de fondo codificada por colores por tamaño de grano
- La mejor opción para grano fino, acabado final en seco de superficies imprimadas y pintadas, barnices, compuestos y capas de gel
- el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia