Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro152 mm
- Disco Diámetro152 mm
- Diámetro exterior152 mm
- Diámetro total152 mm
- Diámetro de la almohadilla152 mm
- Tamaño152 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de espuma recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorVerde
- Acabado de colorVerde
- Colorear cuando esté secoVerde
- Tipo de conexiónGancho y bucle
- Material de contactoFibra de vidrio/compuestos
- País de origenFrancia
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle
- Tipo de discoDisco de espuma H&L
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP3000 Grit
- Número de granoP3000
- Código de armonización6805.30.1000
- Cantidad del paquete del fabricante60
- Número de stock del fabricante63642506013
- Número de Upc del fabricante636425060130
- Aplicación del materialFibra de vidrio/compuestos
- RPM Máx.12000 rpm
- Velocidad máxima12000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO63642506013
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de grano fino de calidad P
- El soporte de espuma integrado y adaptable elimina los pigtails y el costoso retrabajo
- produce un acabado semipulido que se puede pulir rápidamente
- El diseño de malla abierta distribuye la presión uniformemente para un lijado más rápido y patrones de rayado uniformes
- La mejor opción para el acabado húmedo de capas transparentes, barnices, compuestos y capas de gel
- la cara está codificada por colores por tamaño de grano para una fácil identificación del grano
- el cierre de velcro permite una fijación rápida y fácil y una retirada limpia