Motion
66261133338

NORTON ABRASIVES
66261133338

Norton - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, C-wt. Material de soporte de papel impermeable, grano 240 , color negro
Artículo MI #10957999
No. Fabricante 66261133338
Precio225.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261133338

Norton - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, C-wt. Material de soporte de papel impermeable, grano 240 , color negro
Artículo MI #10957999
No. Fabricante 66261133338
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
Precio225.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel impermeable
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro exterior
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    12 pulg.
  • Tamaño
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color del material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    Montaje central
  • Tipo de montaje posterior
    Montaje central
  • Material de apoyo
    Peso C Papel impermeable
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Colorear cuando esté seco
    Negro
  • Tipo de conexión
    Montaje central
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, superaleaciones, titanio
  • País de origen
    Brasil
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Montaje central
  • Tipo de disco
    Disco de papel
  • Seco o húmedo
    Resistente al agua
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    240 Grit
  • Número de grano
    240
  • Código de armonización
    6805.20
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    66261133338
  • Número de Upc del fabricante
    662611333382
  • Aplicación del material
    Aluminio, Fibra de vidrio/Composites, Super Alloys, titanio
  • RPM Máx.
    1725 rpm
  • Velocidad máxima
    1725 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    66261133338
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
66261133338 DISCOS DE PAPEL (SIN PSA, USAR ANUNCIO
  • Abrasivo afilado de carburo de silicio para un corte rápido con un excelente acabado en aplicaciones húmedas
  • El diseño de soporte de papel impermeable de peso C es estable con el medio ambiente, resiste los rizos del producto en condiciones de humedad, así como el astillamiento y el agrietamiento
  • Sistema de unión de resina avanzado que aumenta la flexibilidad y la adhesión abrasiva
  • Buena elección para lijado de laca y recubrimiento transparente
  • estos discos antiadherentes están disponibles cuando es necesario adherir el disco con cemento discal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno