Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C Papel impermeable
- Diámetro12 pulg.
- Disco Diámetro12 pulg.
- Diámetro exterior12 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Diámetro de la almohadilla12 pulg.
- Tamaño12 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Color del material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado
- Tipo de archivo adjuntoMontaje central
- Tipo de montaje posteriorMontaje central
- Material de apoyoPeso C Papel impermeable
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Colorear cuando esté secoNegro
- Tipo de conexiónMontaje central
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, superaleaciones, titanio
- País de origenBrasil
- Tipo de acoplamiento de discoMontaje central
- Tipo de discoDisco de papel
- Seco o húmedoResistente al agua
- ECCNEAR99
- Grit FEPA600 Grit
- Número de grano600
- Código de armonización6805.20
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante66261127482
- Número de Upc del fabricante662611274821
- Aplicación del materialAluminio, Fibra de vidrio/Composites, Super Alloys, titanio
- RPM Máx.1725 rpm
- Velocidad máxima1725 rpm
- Tipo de mineralMetal duro de silicio
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraMetal duro de silicio
- UPC_NO66261127482
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- Abrasivo afilado de carburo de silicio para un corte rápido con un excelente acabado en aplicaciones húmedas
- El diseño de soporte de papel impermeable de peso C es estable con el medio ambiente, resiste los rizos del producto en condiciones de humedad, así como el astillamiento y el agrietamiento
- Sistema de unión de resina avanzado que aumenta la flexibilidad y la adhesión abrasiva
- Buena elección para lijado de laca y recubrimiento transparente
- estos discos antiadherentes están disponibles cuando es necesario adherir el disco con cemento discal