Motion
66254401222

NORTON ABRASIVES
66254401222

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, B-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P1000 , color azul
Artículo MI #10958003
No. Fabricante 66254401222
Precio117.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254401222

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, B-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P1000 , color azul
Artículo MI #10958003
No. Fabricante 66254401222
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
Precio117.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color del material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla, acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de montaje posterior
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Colorear cuando esté seco
    Azul
  • Tipo de conexión
    Adhesivo sensible a la presión
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de disco
    Disco PSA de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P1000 Grit
  • Número de grano
    P1000
  • Código de armonización
    6805.20.0000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    66254401222
  • Número de Upc del fabricante
    662544012224
  • Aplicación del material
    Serie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    66254401222

Descripción general

Descripción del fabricante
66254401222 DISCOS DE PSA EN PAPEL
  • El abrasivo de carburo de silicio afilado y duro, con grado P, penetra fácilmente en el material y las carillas más duros para crear acabados más finos donde el acabado es crítico
  • El soporte flexible de papel de látex reforzado con fibra de peso B proporciona flexibilidad y resistencia al desgarro
  • El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua minimiza la carga, sin transferencia de color al trabajo
  • Mejor opción para la mezcla, el lijado y el acabado finos de superficies difíciles de lijar y aplicaciones de madera
  • la parte posterior del adhesivo sensible a la presión permite retirar rápidamente el revestimiento de soporte y guardarlo fácilmente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"