Motion
63642506216

NORTON ABRASIVES
63642506216

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, E-wt. Material de soporte de papel, grano P40 , color amarillo
Artículo MI #10958007
No. Fabricante 63642506216
Precio52.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506216

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, E-wt. Material de soporte de papel, grano P40 , color amarillo
Artículo MI #10958007
No. Fabricante 63642506216
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
Su precio$52.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso electrónico Papel
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla,Retirada de pintura,Arenado,Retirada de existencias,Despegado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de montaje posterior
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Peso electrónico Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Amarillo
  • Acabado de color
    Amarillo
  • Colorear cuando esté seco
    Amarillo
  • Tipo de conexión
    Adhesivo sensible a la presión
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Tipo de disco
    Disco PSA de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P40 Grit
  • Número de grano
    P40
  • Código de armonización
    6805.20
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    63642506216
  • Número de Upc del fabricante
    636425062165
  • Aplicación del material
    Serie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    63642506216

Descripción general

Descripción del fabricante
63642506216 DISCOS DE PSA EN PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
  • A296 tiene un fuerte soporte de alto peso C de látex/papel
  • H290 tiene soporte de papel de peso electrónico de alta resistencia
  • ambos resisten el desgarro sin dejar de ser adaptables y flexibles
  • El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
  • Buena elección para pelar, mezclar y lijar una amplia gama de sustratos, incluidas superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio, fibra de vidrio y metales
  • el adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y retirada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"