Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso electrónico Papel
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónMezcla,Retirada de pintura,Arenado,Retirada de existencias,Despegado
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de montaje posteriorAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoPeso electrónico Papel
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAmarillo
- Acabado de colorAmarillo
- Colorear cuando esté secoAmarillo
- Tipo de conexiónAdhesivo sensible a la presión
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- Tipo de discoDisco PSA de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP80 Grit
- Número de granoP80
- Código de armonización6805.20
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante63642506217
- Número de Upc del fabricante636425062172
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, maderas duras, aceros al carbono blandos, maderas blandas, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO63642506217
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- A296 tiene un fuerte soporte de alto peso C de látex/papel
- H290 tiene soporte de papel de peso electrónico de alta resistencia
- ambos resisten el desgarro sin dejar de ser adaptables y flexibles
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
- Buena elección para pelar, mezclar y lijar una amplia gama de sustratos, incluidas superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, aluminio, fibra de vidrio y metales
- el adhesivo sensible a la presión facilita la aplicación y retirada