Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorAzul
- Número de granoP1000
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante77696095016
- Número de Upc del fabricante776960950166
- Cantidad del paquete1
- SerieHielo seco
- UPC_NO77696095016
Descripción general
- El diseño de orificio de vacío en espiral y abrasivo de alúmina cerámica de gel sembrado con grado P maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación, y ofrece una tasa de corte fresca, rápida y uniforme y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que proporciona una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y recubrimiento abierto proporciona la máxima resistencia a la carga y no transfiere el color al trabajo
- Opción excepcional para las aplicaciones de lijado de disco de papel ligero de lijado, lijado y lijado al vacío de grano fino más exigentes
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco