Motion
66261052267

NORTON ABRASIVES
66261052267

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, B-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P800 , color azul
Artículo MI #10958086
No. Fabricante 66261052267
Precio151.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261052267

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, B-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P800 , color azul
Artículo MI #10958086
No. Fabricante 66261052267
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
Precio151.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color del material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado,Microacabado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle,
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle,
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Colorear cuando esté seco
    Azul
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle,
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle,
  • Tipo de disco
    Disco H&L de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P800 Grit
  • Número de grano
    P800
  • Código de armonización
    6805.20.90.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    66261052267
  • Número de Upc del fabricante
    662610522671
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle,
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    66261052267

Descripción general

Descripción del fabricante
66261052267 DISCOS DE VELCRO DE PAPEL
  • El abrasivo de carburo de silicio afilado y duro, con grado P, penetra fácilmente en el material y las carillas más duros para crear acabados más finos donde el acabado es crítico
  • El soporte flexible de papel de látex reforzado con fibra de peso B proporciona flexibilidad y resistencia al desgarro
  • El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua minimiza la carga, sin transferencia de color al trabajo
  • Mejor opción para el acabado de grano fino de superficies difíciles de lijar y aplicaciones de madera
  • gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"