Motion
63642597501

NORTON ABRASIVES
63642597501

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, 11/16 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, D-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P120 , color naranja
Artículo MI #10958096
No. Fabricante 63642597501
Precio95.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642597501

Norton - 5 pulg. de diámetro de disco, 11/16 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, D-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P120 , color naranja
Artículo MI #10958096
No. Fabricante 63642597501
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
Precio95.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11/16 pulg.
  • Tamaño del eje
    11/16 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso D Papel anticarga
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    11/16 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 x 11/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    11/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Peso D Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle
  • Tipo de disco
    Disco de vacío con orificio central de papel H&L
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P120 Grit
  • Número de grano
    P120
  • Código de armonización
    6805.20.0000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    63642597501
  • Número de Upc del fabricante
    636425975014
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    244
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    63642597501

Descripción general

Descripción del fabricante
63642597501 DISCOS DE VELCRO DE PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio cerámico de grado P garantiza una velocidad de corte rápida y el diseño de orificio de vacío en espiral cortado con láser maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación
  • ofrece una tasa de corte fresca, rápida y constante con una larga vida útil
  • Refuerzo único de látex saturado de peso D, flexible y reforzado con fibra, que proporciona una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
  • El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga sin transferencia de color al trabajo
  • La mejor opción para las aplicaciones de lijado y acabado de grano medio más exigentes
  • El cierre de velcro facilita el montaje y el cambio del disco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo