Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11/16 pulg.
- Tamaño del eje11/16 pulg.
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Diámetro5 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Tamaño del orificio11/16 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje11/16 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño5 x 11/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca11/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado,Aliñado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónGancho y bucle
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle
- Tipo de discoDisco de vacío con orificio central de papel H&L
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP280 Grit
- Número de granoP280
- Código de armonización6805.20
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante77696007762
- Número de Upc del fabricante776960077627
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío244
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO77696007762
Descripción general
- El diseño de orificio de vacío en espiral y abrasivo de alúmina cerámica de gel sembrado con grado P maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación, y ofrece una tasa de corte fresca, rápida y uniforme y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que proporciona una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga sin transferencia de color al trabajo
- Opción excepcional para las aplicaciones de disco de papel ligero de acabado y lijado al vacío de grano fino más exigentes
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco