Motion
63642597514

NORTON ABRASIVES
63642597514

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso D. Material de soporte de papel anticarga, grano P220 , color naranja
Artículo MI #10958152
No. Fabricante 63642597514
Precio115.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642597514

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, peso D. Material de soporte de papel anticarga, grano P220 , color naranja
Artículo MI #10958152
No. Fabricante 63642597514
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
Precio115.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso D Papel anticarga
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Peso D Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Acabado de color
    Naranja
  • Colorear cuando esté seco
    Naranja
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle
  • Tipo de disco
    Disco H&L de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P220 Grit
  • Número de grano
    P220
  • Código de armonización
    6805.20
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    63642597514
  • Número de Upc del fabricante
    636425975144
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    63642597514

Descripción general

Descripción del fabricante
63642597514 DISCOS DE VELCRO DE PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio cerámico con filo más afilado de nueva generación y grado P garantiza una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
  • Refuerzo único de látex saturado reforzado con poliéster de peso D que proporciona la máxima resistencia al desgarro y conserva la flexibilidad
  • El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga y no transfieren color al trabajo
  • La mejor opción para las aplicaciones de acabado y lijado de grano fino más exigentes
  • gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo