Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoPeso C Papel anticarga
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado,Aliñado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPeso C Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAmarillo
- Acabado de colorAmarillo
- Colorear cuando esté secoAmarillo
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco de vacío H&L de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP220 Grit
- Número de granoP220
- Código de armonización6805.20.90.00
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante66623334791
- Número de Upc del fabricante666233347918
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Número de orificios de vacío6
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO66623334791
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
- El fuerte soporte de látex/papel de peso C resiste el desgarro mientras se mantiene adaptable y flexible
- El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua y los orificios de vacío minimizan las obstrucciones y maximizan la extracción de polvo y la vida útil del disco
- Buena elección para acabado de grano fino y microacabado en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales
- el soporte de velcro permite realizar cambios de disco rápidos y sencillos, y los orificios de vacío maximizan la extracción y la vida útil del polvo