Motion
63642506228

NORTON ABRASIVES
63642506228

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, C-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P500 , color amarillo
Artículo MI #10958174
No. Fabricante 63642506228
Precio44.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642506228

Norton - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, C-wt. Material de soporte de papel anticarga, grano P500 , color amarillo
Artículo MI #10958174
No. Fabricante 63642506228
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
Precio44.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color del material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Acabado,Microacabado,Aliñado
  • Tipo de archivo adjunto
    Gancho y bucle,
  • Tipo de montaje posterior
    Gancho y bucle,
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Amarillo
  • Acabado de color
    Amarillo
  • Colorear cuando esté seco
    Amarillo
  • Tipo de conexión
    Gancho y bucle,
  • Material de contacto
    Aluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
  • País de origen
    Canadá
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Gancho y bucle,
  • Tipo de disco
    Disco H&L de papel
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    P500 Grit
  • Número de grano
    P500
  • Código de armonización
    6805.20.90.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    63642506228
  • Número de Upc del fabricante
    636425062288
  • Aplicación del material
    Aluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Velocidad máxima
    15000 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle,
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    63642506228

Descripción general

Descripción del fabricante
63642506228 DISCOS DE VELCRO DE PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
  • Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
  • El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
  • Buena elección para el acabado de grano fino y microacabado de una amplia gama de sustratos, incluidas superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo