Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado,Aliñado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónGancho y bucle
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle
- Tipo de discoDisco H&L de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP600 Grit
- Número de granoP600
- Código de armonización6805.20
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante63642506203
- Número de Upc del fabricante636425062035
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO63642506203
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica de gel de semillas con clasificación P para una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que ofrece una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga y no transfieren color al trabajo
- Opción excepcional para las aplicaciones de lijado de grano fino y acabado de papel de lijado de disco ligero más exigentes
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco