Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Color del material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado,Microacabado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Colorear cuando esté secoAzul
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco H&L de papel
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP1000 Grit
- Número de granoP1000
- Código de armonización6805.20.90.00
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante66261052255
- Número de Upc del fabricante662610522558
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralMetal duro de silicio
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraMetal duro de silicio
- UPC_NO66261052255
Descripción general
- El abrasivo de carburo de silicio afilado y duro, con grado P, penetra fácilmente en el material y las carillas más duros para crear acabados más finos donde el acabado es crítico
- El soporte flexible de papel de látex reforzado con fibra de peso B proporciona flexibilidad y resistencia al desgarro
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua minimiza la carga, sin transferencia de color al trabajo
- Mejor opción para el acabado de grano fino de superficies difíciles de lijar y aplicaciones de madera
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco