Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11/16 pulg.
- Tamaño del eje11/16 pulg.
- Peso de respaldoPeso D Papel anticarga
- Diámetro6 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Tamaño del orificio11/16 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje11/16 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño6 x 11/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca11/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónAcabado, lijado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle,
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle,
- Material de apoyoPeso D Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Acabado de colorNaranja
- Colorear cuando esté secoNaranja
- Tipo de conexiónGancho y bucle,
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle,
- Tipo de discoDisco de vacío con orificio central de papel H&L
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP400 Grit
- Número de granoP400
- Código de armonización6805.20.0000
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante63642597517
- Número de Upc del fabricante636425975175
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Tipo de montajeGancho y bucle,
- Número de orificios de vacío244
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO63642597517
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio cerámico de grado P garantiza una velocidad de corte rápida y el diseño de orificio de vacío en espiral cortado con láser maximiza la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación
- ofrece una tasa de corte fresca, rápida y constante con una larga vida útil
- Refuerzo único de látex saturado de peso D, flexible y reforzado con fibra, que proporciona una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga sin transferencia de color al trabajo
- La mejor opción para las aplicaciones de acabado y lijado de grano fino más exigentes
- El cierre de velcro facilita el montaje y el cambio del disco