Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje18 mm
- Tamaño del eje18 mm
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Diámetro150 mm
- Disco Diámetro150 mm
- Tamaño del orificio18 mm
- Tamaño del orificio de montaje18 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Diámetro total150 mm
- Diámetro de la almohadilla150 mm
- Tamaño150 x 18 mm
- Diámetro del eje sin rosca18 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- AplicaciónMicroacabado
- Tipo de archivo adjuntoGancho y bucle
- Tipo de montaje posteriorGancho y bucle
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónGancho y bucle
- Material de contactoAluminio, fibra de vidrio/compuestos, maderas duras, maderas blandas
- País de origenCanadá
- Tipo de acoplamiento de discoGancho y bucle
- Tipo de discoDisco de vacío con orificio central de papel H&L
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP1000 Grit
- Número de granoP1000
- Código de armonización6805.30.1000
- Cantidad del paquete del fabricante20
- Número de stock del fabricante66261034247
- Número de Upc del fabricante662610342477
- Aplicación del materialAluminio,Fibra de vidrio/Compuestos, Maderas duras, Maderas suaves
- RPM Máx.15000 rpm
- Velocidad máxima15000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío150
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO66261034247
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio de calidad P de primera calidad, tratado térmicamente y el diseño de orificio de vacío Multi-Air maximizan la extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio y menos contaminación potencial, al tiempo que proporcionan una tasa de corte y un acabado fríos, rápidos y uniformes, y una larga vida útil
- Papel exclusivo y duradero de peso B con refuerzo de espuma que permite lijar sobre contornos sin cortar
- codificado por colores por grano para facilitar la identificación
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga sin transferencia de color al trabajo
- Mejor opción para microacabado en vacío en seco de alto rendimiento en todos los materiales
- gancho y bucle para un fácil montaje y cambio del disco