Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Disco Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro total3-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorMarrón
- Número de granoP280
- Cantidad del paquete del fabricante4
- Número de stock del fabricante66261136370
- Número de Upc del fabricante662611363709
- Número de discos100
- Cantidad del paquete1
- SerieA275OP
- UPC_NO66261136370
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio endurecido, tratado térmicamente y de calidad P de primera calidad ofrece una vida útil superior, una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme
- Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que proporciona una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga y no transfieren color al trabajo
- Mejor opción para lijado en seco, acabado y microacabado de grano fino de alto rendimiento en todos los materiales
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación