Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorAzul
- Número de granoP400
- Cantidad del paquete del fabricante4
- Número de stock del fabricante66261065293
- Número de Upc del fabricante662610652934
- Número de discos100
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261065293
Descripción general
- El abrasivo de carburo de silicio afilado y duro, con grado P, penetra fácilmente en el material y las carillas más duros para crear acabados más finos donde el acabado es crítico
- El soporte flexible de papel de látex reforzado con fibra de peso B proporciona flexibilidad y resistencia al desgarro
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua minimiza la carga, sin transferencia de color al trabajo
- Mejor opción para la mezcla, el lijado y el acabado finos de superficies difíciles de lijar y aplicaciones de madera
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación