Motion
66623305608

NORTON ABRASIVES
66623305608

5 pulg. Rollo de disco PSA de papel sin papel de hielo seco P600 Grit A975 Alúmina cerámica 100 por rollo
Artículo MI #10958271
No. Fabricante 66623305608
Precio120.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623305608

5 pulg. Rollo de disco PSA de papel sin papel de hielo seco P600 Grit A975 Alúmina cerámica 100 por rollo
Artículo MI #10958271
No. Fabricante 66623305608
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
Precio120.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso B Papel anticarga
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Material de apoyo
    Peso B Papel anticarga
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    P600
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    66623305608
  • Número de Upc del fabricante
    666233056087
  • Número de discos
    100
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Hielo seco
  • UPC_NO
    66623305608

Descripción general

Descripción del fabricante
66623305608 RODILLOS DE DISCO DE PSA EN PAPEL
  • Abrasivo de alúmina cerámica de gel de semillas con clasificación P para una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
  • Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que ofrece una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
  • El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga y no transfieren color al trabajo
  • Opción excepcional para las aplicaciones de lijado de disco de papel ligero de lijado, lijado y acabado de grano fino más exigentes
  • el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"