Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso B Papel anticarga
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de papel recubiertos,Discos
- Material de apoyoPeso B Papel anticarga
- ColorAzul
- Número de granoP800
- Cantidad del paquete del fabricante4
- Número de stock del fabricante66254480230
- Número de Upc del fabricante662544802306
- Número de discos100
- Cantidad del paquete1
- SerieHielo seco
- UPC_NO66254480230
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica de gel de semillas con clasificación P para una velocidad de corte más rápida y una vida útil más larga que cualquier disco de papel
- Refuerzo único de látex saturado de peso B flexible y reforzado con fibra que ofrece una mejora del 50 % al 60 % en la resistencia al desgarro al tiempo que mantiene la flexibilidad
- El recubrimiento No-Fil de estearato no pigmentado a base de agua y la capa abierta proporcionan la máxima resistencia a la carga y no transfieren color al trabajo
- Opción excepcional para las aplicaciones de lijado de disco de papel ligero de lijado, lijado y acabado de grano fino más exigentes
- el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación