Motion
77696069730

NORTON ABRASIVES
77696069730

5 pulg. Rollo de disco PSA de papel Gold Reserve P800 Grit A296 Óxido de aluminio 100 por rollo
Artículo MI #10958278
No. Fabricante 77696069730
Precio60.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
77696069730

5 pulg. Rollo de disco PSA de papel Gold Reserve P800 Grit A296 Óxido de aluminio 100 por rollo
Artículo MI #10958278
No. Fabricante 77696069730
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
Precio60.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Discos de papel recubiertos,Discos
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Color
    Oro
  • Número de grano
    P800
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    77696069730
  • Número de Upc del fabricante
    776960697306
  • Número de discos
    100
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Reserva de oro
  • UPC_NO
    77696069730

Descripción general

Descripción del fabricante
77696069730 RODILLOS DE DISCO DE PSA EN PAPEL
  • El abrasivo de óxido de aluminio prémium de grado P produce un corte rápido y frío y un acabado superficial más uniforme
  • Resistente soporte de alto contenido en látex/papel de peso C que resiste el desgarro sin dejar de ser adaptable y flexible
  • El recubrimiento de estearato sin carga (sin filtro) a base de agua minimiza las obstrucciones y aumenta la vida útil del disco
  • Buena elección para acabado de grano fino y microacabado en superficies imprimadas o pintadas, madera, compuestos, fibra de vidrio, aluminio y metales
  • el adhesivo sensible a la presión y el formato de rollo de disco enlazado permiten una fácil aplicación, retirada y dispensación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"